GRAINGER 29UP42 フォームボード拡張 PVC レッド長さ 8 フィート PK2
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | レッド |
衝撃強度(ポンド) | DIN 53 453 kJ/m² 20-15 |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | PVC |
材料タイプ | 一般的用途 |
マックス。 温度 | 140 |
最小温度評価 | 0 |
動作温度 範囲 | 0度から140度F |
抗張力 | DIN 53 455 N/mm2 12-20 |
厚さ | 0.16 " |
厚さの許容 | +/- 10% |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +/- 0.25 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 0.89 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。