GRAINGER 2860-1/4-15 ロールシリコン 厚さ 1/4 インチ 15 フィート 60A
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | レッド |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
長さ | 15ft。 |
材料 | シリコーン |
マックス。 温度 | 400 |
最小温度評価 | -60 |
抗張力 | 500ポンド。 |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 33.22 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
モデル | 色 | デュロメータ | 伸長 | アイテム価格 | 長さ | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2830-1/16-10 | ブラック | 30A | 視聴者の38%が | ラバーロール | 10ft。 | 550 | 1 / 16 " | ¥110,812 | |
2830-1/16-5 | レッド | 30A | 視聴者の38%が | ゴムシート | 5ft。 | 550 | 1 / 16 " | ¥60,197 | |
2830-1/32-10 | レッド | 30A | 視聴者の38%が | ラバーロール | 10ft。 | 550 | 1 / 32 " | ¥69,015 | |
2830-1/8-10 | レッド | 30A | 視聴者の38%が | ラバーロール | 10ft。 | 550 | 1 / 8 " | ¥207,253 | |
2830-1/8-5 | レッド | 30A | 視聴者の38%が | ゴムシート | 5ft。 | 550 | 1 / 8 " | ¥105,995 | |
2830-3/32-25 | レッド | 30A | 視聴者の38%が | ラバーロール | 25ft。 | 550 | 3 / 32 " | ¥393,992 | |
2840-1/16-10 | レッド | 40A | 視聴者の38%が | ラバーロール | 10ft。 | 550 | 1 / 16 " | ¥84,983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。