GRAINGER 23188R100-B4 金属格子鋸歯状 幅 36 インチ、高さ 1 インチ
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
アイテム価格 | バー格子 |
バーの間隔 | 4" |
バーの厚さ(インチ) | 0.188 " |
高さ | 1" |
材料 | アルミニウム |
スパン | 48 " |
表面 | 鋸歯状 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 14.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
モデル | 高さ | スパン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
23188R100-A2 | 1" | 24 " | 24 " | ¥64,130 | |
23188R100-A3 | 1" | 36 " | 24 " | ¥87,244 | |
23188R100-A4 | 1" | 48 " | 24 " | ¥113,122 | |
23188R100-A6 | 1" | 72 " | 24 " | ¥169,825 | 見積依頼
|
23188R100-A8 | 1" | 96 " | 24 " | ¥227,069 | 見積依頼
|
23188R100-A10 | 1" | 120 " | 24 " | ¥281,588 | 見積依頼
|
23188R100-B2 | 1" | 24 " | 36 " | ¥86,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。