入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | グレー |
直径 | 1 / 4 " |
直径公差 | -0/+。125 |
衝撃強度(ポンド) | .80 |
長さ | 48 " |
長さ公差 | -0 |
材料 | ポリ塩化ビニル |
マックス。 温度 | 140 F |
最小温度評価 | 32°F |
抗張力 | 9000のプサイ |
タイプ | 熱可塑性プラスチック |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 3916200091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。