入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
色 | オフホワイト |
直径 | 3 / 8 " |
直径公差 | -0/+。125 |
衝撃強度(ポンド) | 2.4 |
長さ | 48 " |
長さ公差 | -0 |
材料 | 高密度ポリエチレン |
マックス。 温度 | 176 F |
最小温度評価 | -58 度 F |
抗張力 | 4500のプサイ |
タイプ | 熱可塑性プラスチック |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.6 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 1.6 |
HSコード | 3916100000 |
モデル | 直径 | 長さ | 長さ公差 | 材料 | マックス。 温度 | 最小温度評価 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22JL38 | 1" | 48 " | -0 | 高密度ポリエチレン | 176 F | -58 度 F | 4500のプサイ | ¥7,832 | |
22JL39 | 1" | 96 " | -0 | 高密度ポリエチレン | 176 F | -58 度 F | 4500のプサイ | ¥15,663 | 見積依頼
|
22JL40 | 1 / 2 " | 48 " | -0 | 高密度ポリエチレン | 176 F | -58 度 F | 4500のプサイ | ¥2,416 | |
22JL42 | 1 / 4 " | 48 " | -0 | 高密度ポリエチレン | 176 F | -58 度 F | 4500のプサイ | ¥1,999 | |
22JL43 | 1 / 4 " | 96 " | -0 | 高密度ポリエチレン | 176 F | -58 度 F | 4500のプサイ | ¥4,001 | 見積依頼
|
22JL44 | 3 / 4 " | 48 " | -0 | 高密度ポリエチレン | 176 F | -58 度 F | 4500のプサイ | ¥5,257 | |
22JL45 | 3 / 4 " | 96 " | -0 | 高密度ポリエチレン | 176 F | -58 度 F | 4500のプサイ | ¥9,160 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。