アイテム価格 | 現場チェスト |
閉じた長さ | 34.25 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 30 " |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
高さ | 35 " |
ふたタイプ | アンチスラム |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 1 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 1 |
スキッドの数 | 4 |
オープンハイト | 61.25 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 20.5 cu。 ft。 |
形式 | 引き出し・たんす |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 126 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
A.この収納チェストには埋め込み式のハンドルが付いているので、作業者はそれを持ち上げて現場で運ぶことができます。
A.この独立した保管トレイは、現場の作業員が頻繁に使用する工具や機器を保管するために使用できます。 保存されたアイテムへの迅速なアクセスを提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。