定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER 2082W-034K バンパー 5/8 インチ ブラック ラバー パック 25 | AF6GKZ 16WH19

GRAINGER 2082W-034K バンパー 5/8 インチ ブラック ラバー パック 25

在庫あり
アイテム:AF6GKZ モデル: 2082W-034K相互参照:16WH19

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,162 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバンパー
基本径5 / 8 "
ブラック
Hardware含まれておりません
高さ1 / 2 "
材料ラバー
取り付けスタイルねじ込む
チップ素材ラバー
幅(Width)1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)5.08
HSコード4016931010

製品バリエーション

プロダクトモデル基本径高さ幅(Width)パッケージ。 数量価格
GRAINGER10192-017Uバンパー1-1 / 2インチブラックラバーPk10 | AF6GHH 16VC05 10192~017U1.5 "5 / 8 "1.5 "10¥1,589
グレインジャー10192W-017Uバンパー1-1 / 2インチブラックラバーPk10 | AF6GHJ 16VC06 10192W-017U1.5 "5 / 8 "1.5 "10¥1,918
グレインジャー1019W-034Sバンパー1-1 / 2インチブラックラバーPk10 | AF6GHK 16VC07 1019W-034S1.5 "5 / 8 "1.5 "10¥1,918
GRAINGER1112-034Sバンパー15/16インチブラックラバーPk25 | AF6GHQ 16VC12 1112-034S15 / 16 "1 1 / 16 "15 / 16 "25¥2,407
GRAINGER1138-034Sバンパー9/16インチブラックラバーPk100 | AF6GHR 16VX01 1138-034S9 / 16 "23 / 64 "9 / 16 "100¥2,507
GRAINGER1149-136Sバンパー5/8インチブラックラバーPk25 | AF6GHT 16VX02 1149-136S5 / 8 "1"5 / 8 "25¥2,195
グレインジャー1178-1-034Sバンパー7/8インチブラックラバーPk100 | AF6GHU 16VX03 1178-1-034S1 / 2 "11 / 32 "11 / 32 "100¥3,448

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER 2082W-034K バンパー 5/8 インチ ブラック ラバー パック 25
¥1,162 /パック