アイテム価格 | ストレージボックス |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 12 " |
ゲージ | 16 |
ハンドルタイプ | 凹面 |
高さ | 12 " |
長さ | 28 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 南京錠ハスプ |
材料 | 鋼 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 2.3 cu。 ft。 |
形式 | 特製チェスト |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 13.82 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 74.68 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。