アイテム価格 | 現場キャビネット |
閉じた長さ | 60 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 30 " |
電気アクセスタイプ | 有り |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹蓋、凹面 |
高さ | 60 " |
ロックシステム | 3点ラッチングおよび埋め込み式ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 6 |
スキッドの数 | 6 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 59.4 cu。 ft。 |
形式 | キャビネット |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 202.5 |
船高(cm) | 156.21 |
船の長さ(cm) | 154.43 |
船幅(cm) | 79.76 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.
A.59.4立方フィートのストレージ容量があります。
A. ロック システムは盗難や不正アクセスを防止します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。