アイテム価格 | ローリングキャビネット |
閉じた長さ | 65 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 30 " |
電気アクセスタイプ | 有り |
ゲージ | 16 |
ハンドルタイプ | グラブ・オン・サイド |
高さ | 65 " |
ロックシステム | 3点ラッチングおよび埋め込み式ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 4 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
ストレージ容量 | 60.9 cu。 ft。 |
形式 | キャビネット |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 153 |
船高(cm) | 219.71 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A. 工具を保管するための独立した棚が 1000 つあります。 キャビネットの耐荷重は合計 XNUMX ポンドと評価されています。
A.この収納ボックスは、キャビネット輸送中の工具の安全性を確保するためのパドロック可能な設計が特徴です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。