アイテム価格 | 現場キャビネット |
閉じた長さ | 54.5 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 30 " |
電気アクセスタイプ | 有り |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | ドアに埋め込まれた |
高さ | 54.5 " |
ロックシステム | 一体型ロック |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 3 |
スキッドの数 | 6 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 52 cu。 ft。 |
形式 | キャビネット |
幅(Width) | 66 " |
船の重量(kg) | 229.05 |
船高(cm) | 147.07 |
船の長さ(cm) | 169.16 |
船幅(cm) | 80.52 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.このストレージユニットの容量は2500ポンド(ストレージコンテナの重量を含む)です。
A.適切なリギングと安全対策を講じてクレーンを動かすことができるように、リフティングリングで構成されています。 ユニットは低重心を特徴とし、XNUMX点またはバーリフトシステムよりも優れた安定性と安全な吊り上げを提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。