アイテム価格 | 現場のモバイルワークベンチ |
キャスター径 | 6" |
キャスタータイプ | 固定、スイベル |
閉じた長さ | 37.5 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 25 " |
引き出し容量 | 100ポンド。 |
ゲージ | 16ガ。 本体、12ga。 上と下 |
ハンドルタイプ | ヘビーデューティープッシュ |
高さ | 37.5 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 凹型ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 8 |
ハンドル数 | 3 |
棚の数 | 1 |
ストレージ容量 | 25.1 cu。 ft。 |
形式 | ワークベンチ |
幅(Width) | 46.25 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 163.8 |
船高(cm) | 87.63 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.はい、耐食性のために粉体塗装仕上げが施されています。
A.
A. 南京錠のデッドボルト ラッチを XNUMX つだけ必要とする現場キャビネットのロック システムは、泥棒が工具箱の隅をのぞき見するのを防ぐのに最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。