アイテム価格 | 現場チェスト |
キャスター径 | 6" |
キャスタータイプ | 固定、スイベル |
閉じた長さ | 37.5 " |
色 | レッド |
深さ | 25 " |
引き出し容量 | 150ポンド。 そして100ポンド。 |
ゲージ | 16ガ。 本体、12ga。 上と下、7 ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | ヘビーデューティープッシュ |
高さ | 37.5 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 凹型ロックハウジング |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 8 |
棚の数 | 1 |
ストレージ容量 | 25.1 cu。 ft。 |
形式 | ワークベンチ |
幅(Width) | 46.25 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 167.85 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 118.11 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A. この移動式ワークベンチは最大 1000 ポンドの荷重に耐えることができます。
A.はい、耐食性のために粉体塗装仕上げが施されています。
A. 現場キャビネットのロック システムは、デッドボルト ラッチに XNUMX つの南京錠だけを必要とし、盗難や不正アクセスを防止します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。