定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER 118FB7 O リング ダッシュ 118 バイトン 0.1 インチ パック 5000 | AF7CLK 20UU53

GRAINGER 118FB7 O リング ダッシュ 118 バイトン 0.1 インチ パック 5000

在庫あり
アイテム:AF7CLK モデル:118FB7相互参照:20UU53

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥310,696 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemOリング
実際の内径0.862 "
実際の幅0.103 "
AS568ダッシュ番号118
ブラウン
断面形状ラウンド
デュロメータ75ショアA
デュロメータの評価ミディアムハード
材料バイトン
公称内径7 / 8 "
公称外径1-1 / 16」
公称幅3 / 32 "
外径1-11 / 16」
SAEまたはメトリックSAE
温度。 範囲-15度から400度F

発送情報:

船の重量(kg) 2.14
船高(cm)13.97
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)50.8
HSコード3926904510

製品バリエーション

プロダクトモデル実際の内径AS568ダッシュ番号Item公称内径公称外径外径パッケージ。 数量価格
GRAINGER 109FB7 O リング ダッシュ 109 バイトン 0.1 インチ パック 500 | AF7CLG 20UU50 109FB70.299 "109Oリング5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "500¥14,430
GRAINGER 110FB7 O リング ダッシュ 110 バイトン 0.1 インチ パック 10000 | AF7CLH 20UU51 110FB70.362 "110Oリング3 / 8 "9 / 16 "9 / 16 "10000¥258,104
GRAINGER 117FB7 O リング ダッシュ 117 バイトン 0.1 インチ パック 10000 | AF7CLJ 20UU52 117FB70.799 "117Oリング13 / 16 "1"1.5 "10000¥442,886
GRAINGER 011-060143 O リング、バイトン | CQ3NLH 24JH72 011-060143--Oリング---1¥898
GRAINGER 004-060113 O リング、バイトン | CQ3NLM 24JH37 004-060113--Oリング---1¥550
GRAINGER AL-QC03/8V バイトン O リング、バイトン O リング | CQ3NUB 24JJ11 AL-QC03/8V--Oリング---1¥342

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER 118FB7 O リング ダッシュ 118 バイトン 0.1 インチ パック 5000
¥310,696 /パック