入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドホイール |
車軸径 | 3 / 4 " |
ボア径 | 3 / 4 " |
キャスター定格範囲 | 軽量 |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
ハブカラー | グレー |
ハブ長 | 3" |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 中心の |
負荷定格 | 275ポンド |
非マーキング | 有り |
タイヤリム径 | 4-39 / 64」 |
タイヤサイドウォールNo. | 2.80 / 2.50-4 |
タイヤの厚さ | 2-1 / 16」 |
トレッド | のこぎり |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 8.5 " |
ホイールの幅 | 2 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | トレッド | ボア径 | キャスター定格範囲 | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールの幅 | フレーム仕上げ | ハブ長 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92001 | リブ付き | 3 / 4 " | 軽量 | 玉 | 19 12 / 25 " | 1.875 " | プラスチック | 2.437 " | 1 | ¥11,583 | ||
30210 | のこぎり | 5 / 8 " | 軽中型 | 玉 | 10 " | 3.25 " | パウダーコーティング | 2 13 / 64 " | 2 | ¥9,418 | ||
00030 | スムーズ | 1" | 軽中型 | ブッシング | 15 37 / 64 " | 3.5 " | パウダーコーティング | 6" | 1 | ¥10,652 | ||
00091 | のこぎり | 5 / 8 " | 軽量 | 玉 | 8.5 " | 2 13 / 16 " | パウダーコーティング | 3" | 1 | ¥4,974 | ||
00014 | のこぎり | 5 / 8 " | 軽中型 | 玉 | 10 " | 3.25 " | パウダーコーティング | 4" | 1 | ¥6,292 | ||
00015 | のこぎり | 3 / 4 " | 軽中型 | 玉 | 10 " | 3.25 " | パウダーコーティング | 4" | 1 | ¥6,253 | ||
53CM85 | リブ付き | 3 / 4 " | - | - | 8" | 2" | ポリプロピレン | 2 1 / 4 " | 1 | ¥4,126 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。