GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532BHF水中下水ポンプ1.5hp230v18フィート
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
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 9.6 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 12.5 " |
NPTの排出 | 2" |
排出サイズ | 2 "-NPT |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 207 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 188 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 169 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 150 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 110 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 69 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 28 |
高さ | 19 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1.5 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 2" |
最大頭 | 67のフィート |
最大液体温度 | 140度F |
マックス。 温度 | 140度F |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | オイル充填 |
相 | 3 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | シリコンカーバイド |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | いいえ |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 39.94 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
モデル | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | アンプ | ベース材料 | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | HP | 最大頭 | 最大液体温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS0712BHF | - | 10 | 303ステンレススチール | - | - | 3/4 | 38のフィート | 140度F | ¥303,180 | |
WS0732BHF | - | 5.4 | 鋳鉄 | - | - | 3/4 | 38のフィート | 130度F | ¥312,332 | |
WS1512BHF | 110 | 18 | 鋳鉄 | 69 | 28 | 1.5 | 67のフィート | 130度F | ¥348,349 | |
WS2012BHF | 159 | 18 | 303ステンレススチール | 120 | 80 | 2 | 81のフィート | 140度F | ¥376,161 | |
WS2032BHF | 159 | 11.6 | 303ステンレススチール | 120 | 80 | 2 | 81のフィート | 140度F | ¥410,458 | |
WS2034BHF | 159 | 5.8 | 303ステンレススチール | 120 | 80 | 2 | 81のフィート | 140度F | ¥521,781 | |
WS1012BHF | 60 | 13 | 303ステンレススチール | - | - | 1 | 53のフィート | 140度F | ¥318,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。