入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | 非中心 |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | コーナー面取り |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 可変らせんと千鳥フルート |
カットの長さ | 7 13 / 16 " |
リスト番号 | GMAKD58CS3 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 5 / 8 " |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207701000 |
モデル | 終了 | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAKD10C3 | コーティングされていない | 1.75 " | GMAKD10C3 | 3 | 4" | ¥75,211 | |
GMAKD10CS3 | コーティングされていない | 1" | GMAKD10CS3 | 3 | 4" | ¥70,650 | |
GMAKD12C3 | コーティングされていない | 1.25 " | GMAKD12C3 | 3 | 3" | ¥26,106 | |
GMAKD12CH3 | コーティングされていない | 1" | GMAKD12CH3 | 3 | 3" | ¥26,106 | |
GMAKD12CS3 | コーティングされていない | 5 / 8 " | GMAKD12CS3 | 3 | 3" | ¥24,523 | |
GMAKD34C3 | コーティングされていない | 1.625 " | GMAKD34C3 | 3 | 4" | ¥65,666 | |
GMAKD34CS3 | コーティングされていない | 1" | GMAKD34CS3 | 3 | 4" | ¥47,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。