入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.5156 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 33 / 64 " |
フルートの長さ | 3.03 " |
グレード | C2マイクログレイン |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.28 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GDC1200X5 | 0.1200 | ワイヤー | 1.13 " | 3" | ¥5,533 | |
GDC1250X5 | 0.1250 | 分数インチ | 1.13 " | 3" | ¥33,494 | |
GDC1285X5 | 0.1200 | ワイヤー | 1.26 " | 3.15 " | ¥32,278 | |
GDC1360X5 | 0.1360 | ワイヤー | 1.26 " | 3.15 " | ¥32,200 | |
GDC1406X5 | 0.1406 | 分数インチ | 1.26 " | 3.15 " | ¥18,779 | |
GDC1535X5 | 0.1535 | メトリック | 1.26 " | 3.15 " | ¥18,779 | |
GDC1562X5 | 0.1562 | 分数インチ | 1.26 " | 3.15 " | ¥18,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。