入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.1969 |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルビットサイズ | 5.00 mm |
フルートの長さ | 1.02 " |
グレード | C2マイクログレイン |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.48 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD1200X3 | 0.1200 | ワイヤー | 3 / 4 " | ジョバードリルビット | 2.25 " | - | ¥10,513 | |
GD1250X3 | 0.1250 | 分数インチ | 3 / 4 " | ジョバードリルビット | 2.25 " | - | ¥18,610 | |
GD1285X3 | 0.1285 | ワイヤー | 0.88 " | ジョバードリルビット | 2.5 " | - | ¥3,291 | |
GD1299X3 | 0.1299 | メトリック | 0.87 " | ジョバードリルビット | 2.48 " | - | ¥11,157 | |
GD1360X3 | 0.1360 | ワイヤー | 0.88 " | ジョバードリルビット | 2.5 " | - | ¥20,559 | |
GD1406X3 | 0.1406 | 分数インチ | 0.88 " | ジョバードリルビット | 2.5 " | - | ¥3,291 | |
GD1496X3 | 0.1496 | メトリック | 0.87 " | ジョバードリルビット | 2.48 " | - | ¥11,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。