入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
コーナー半径 | 0.02 " |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | コーナー半径 |
終了 | チタン |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 可変らせんと千鳥フルート |
カットの長さ | 7 / 8 " |
リスト番号 | CEM516R4030TIALN |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 5 / 16 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207701000 |
モデル | コーナー半径 | リスト番号 | フルートの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CEM516R2015TIALN | 0.015 " | CEM516R2015TIALN | 2 | ¥6,665 | |
CEM516R2020TIALN | 0.02 " | CEM516R2020TIALN | 2 | ¥6,665 | |
CEM516R2030TIALN | 0.02 " | CEM516R2030TIALN | 2 | ¥6,665 | |
CEM516R2045TIALN | 0.045 " | CEM516R2045TIALN | 2 | ¥6,665 | |
CEM516R2060TIALN | 0.06 " | CEM516R2060TIALN | 2 | ¥6,665 | |
CEM516R4015TIALN | 0.015 " | CEM516R4015TIALN | 4 | ¥6,665 | |
CEM516R4020TIALN | 0.02 " | CEM516R4020TIALN | 4 | ¥8,070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。