入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
寸法タイプ | 分数インチ |
エンドミルスタイル | 正方形である |
終了 | チタン |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 変数 |
カットの長さ | 3" |
リスト番号 | CEM38FSL4TIALN |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 3 / 8 " |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM1164F4TIALN | チタン | 5 / 8 " | CEM1164F4TIALN | 4 | 2" | ¥2,957 | ||
CEM12FSL2TIALN | チタン | 3" | CEM12FSL2TIALN | 2 | 6" | ¥26,632 | ||
CEM1364F2TIALN | チタン | 5 / 8 " | CEM1364F2TIALN | 2 | 2.5 " | ¥4,072 | ||
CEM18FXL2TIALN | チタン | 1" | CEM18FXL2TIALN | 2 | 3" | ¥3,806 | ||
CEM316FSL4TIALN | チタン | 1.125 " | CEM316FSL4TIALN | 4 | 4" | ¥8,125 | ||
CEM516F3 | コーティングされていない | 7 / 8 " | CEM516F3 | 3 | 2.5 " | ¥4,726 | ||
GM38FSL4 | GMX-35 | 3" | GM38FSL4 | 4 | 6" | ¥22,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。