入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースフィッティングを押す |
フィッティングスタイル | ストレートスイベル |
六角頭サイズ(インチ) | 11/16 |
六角サイズ | 11 / 16 " |
ホースID | 1 / 2 " |
直径内ホース | 1 / 2 " |
材料 | 真鍮 |
番手 | 3 / 8-18 " |
ねじの種類 | (M)NPT |
タイプ | NPTF、オス、スイベル |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7419995050 |
原産国 | US |
モデル | フィッティングスタイル | 六角サイズ | ホースID | 直径内ホース | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-NPMX-0404 | ストレートスイベル | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | ¥1,863 | |
PB-NPMX-0604 | ストレートスイベル | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 4-18 " | ¥1,942 | |
PB-NPMX-0606 | ストレートスイベル | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | ¥2,052 | |
PB-NPMX-0808 | ストレートスイベル | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | ¥2,637 | |
PB-NPMX-1212 | ストレート | 1-1 / 16」 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4-14 " | ¥3,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。