入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースフィッティングを押す |
フィッティングスタイル | ストレート |
六角頭サイズ(インチ) | 3/4 |
六角サイズ | 3 / 4 " |
ホースID | 3 / 8 " |
直径内ホース | 3 / 8 " |
材料 | 真鍮 |
最大 作動圧力 | 4000 PSI |
番手 | 3 / 8-18 " |
ねじの種類 | (F)NPT |
タイプ | NPTF、女性 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | ホースID | 直径内ホース | 最大 作動圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB-NPF-0404 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5000のプサイ | 1 / 4-18 " | ¥860 | |
PB-NPF-0604 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4000 PSI | 1 / 4-18 " | ¥1,024 | |
PB-NPF-0806 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4000 PSI | 3 / 8-18 " | ¥1,591 | |
PB-NPF-0808 | 15 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4000 PSI | 1 / 2-14 " | ¥1,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。