定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 歯 8m ピッチ 20m 幅 | AD2GQH 3PEA9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 歯 8m ピッチ、幅 20m

在庫あり
アイテム:AD2GQH Model: P22-8M-20-1/2 MPB相互参照:3PEA9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,080 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプロケット
ボア径1 / 2 "
ボアタイプMPB
フランジ径65.0 mm
材料鋳鉄
マックス。 退屈させる1.19 "
溝の数22
外径54.660 mm
ピッチ8 mm
ピッチ径56.020 mm
幅(Width)28.6 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.59
船高(cm)7.87
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.84
HSコード8483509080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボアタイプフランジ径溝の数外径ピッチピッチ径幅(Width)価格
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P72-8M-85-E スプロケット 72 歯 8m ピッチ 85m 幅 | AD2GRL 3PEF8 P72-8M-85-Eブッシュ193.0 mm72181.970 mm8 mm183.350 mm119.9 mm¥109,165
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P60-14M-40-E Sprkt-60 歯数 14m ピッチ 40m 幅 | AD2LLT 3RAV9 P60-14M-40-Eブッシュ280.9 mm60264.590 mm14 mm267.380 mm58.2 mm¥139,674

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 歯 8m ピッチ、幅 20m
¥39,080 /単価