入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギアベルトプーリー |
ボア径 | 1 / 2 " |
ボアタイプ | シンプルスタイル |
ブッシングが必要 | プレーンボア |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 1-1 / 4」 |
溝の数 | 25 |
外径 | 62.06 mm |
ピッチ | 8.0 mm |
ピッチ径 | 63.662 mm |
タイプ | ファルコン |
幅(Width) | 36 mm |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8483509080 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | ボアタイプ | ブッシングが必要 | 材料 | 溝の数 | 外径 | ピッチ径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-22G-8M-21 | ブッシュ | 1008 | 鋳鉄 | 22 | 54.42 mm | 56.023 mm | 21 mm | ¥40,277 | ||
GTR-28G-8M-36 | シンプルスタイル | プレーンボア | 鋼 | 28 | 69.70 mm | 71.302 mm | 36 mm | ¥51,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。