入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | デュアルハイパフォーマンスPd |
業界番号 | D1610 14M 40 |
材料 | 配合ゴム |
歯数 | 115 |
ピッチ | 14 mm |
ピッチ長 | 1610 mm |
幅(Width) | 40 mm |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | US |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
D1778 14M 40 | D1778 14M 40 | 127 | 1778 mm | ¥182,900 | |
D1890 14M 40 | D1890 14M 40 | 135 | 1890 mm | ¥188,009 | |
D3150 14M 40 | D3150 14M 40 | 225 | 3150 mm | ¥277,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。