入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | ホークPd |
業界番号 | 6408M50 |
材料 | 配合ゴム |
歯数 | 80 |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ長 | 640 mm |
幅(Width) | 50 mm |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。