GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT61 ホース スチーム 1/2 x 50 フィート
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
アイテム価格 | スチームホース |
色 | ブラック |
カバー材質 | 合成ゴム |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1-1 / 16」 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
NPT | 1/2(F)NPT x 1/2(M)NPT |
強化 | 単線編組 |
安全係数 | 10:1 |
温度。 範囲 | 0から450 F |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | 結合アセンブリ |
船の重量(kg) | 11.16 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。