GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P573 吸引ホース 2 インチ IDx20 フィート 125 Psi
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
アイテム価格 | 水吸引ホース |
曲げ半径 | 7" |
色 | ブラック |
フィッティングサイズ | 2" |
継手タイプ | 真ちゅう製スイベル付きアルミニウムオスxメス |
内部径 | 2" |
長さ | 20ft。 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
外径 | 2.36 " |
強化 | ワイヤーヘリックスを備えた合成繊維 |
チューブ材質 | 黒の合成ゴム |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 4009420050 |
原産国 | CA |
モデル | 曲げ半径 | フィッティングサイズ | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JT44 | 4" | - | 1.5 " | 100ft。 | 100のプサイ | 1.94 " | ¥249,317 | |
3JT45 | 7" | - | 2" | 100ft。 | 100のプサイ | 2.44 " | ¥288,857 | |
3JT46 | 14 " | - | 3" | 100ft。 | 100のプサイ | 3.47 " | ¥421,330 | |
3P572 | 4" | 1.5 " | 1.5 " | 20ft。 | 100のプサイ | 1.88 " | ¥41,862 | |
3P583 | 14 " | 3" | 3" | 10ft。 | 100のプサイ | 3.47 " | ¥48,462 | |
3P634 | 14 " | 3" | 3" | 20ft。 | 100のプサイ | 3.47 " | ¥124,412 | |
3P657 | 18 " | 4" | 4" | 20ft。 | 75のプサイ | 4.53 " | ¥175,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。