GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT95 ホースフード 4インチ 100フィート
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
アイテム価格 | ヘビーデューティーフードホース |
曲げ半径 | 16 " |
色 | クリア |
カバー材質 | PVC |
直径内ホース | 4" |
ホースの長さ | 100ft。 |
直径外のホース | 4.43 " |
内部径 | 4" |
長さ | 100ft。 |
マックス。 圧力 | 55のプサイ |
最大真空 | 29.0インチ水銀 |
外径 | 4.437 " |
強化 | PVCらせん |
安全係数 | 3:1 |
温度。 範囲 | -15から158 F |
チューブ材質 | PVC |
タイプ | バルク |
作動圧力 | 55 PSI |
船の重量(kg) | 81.19 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 162.56 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。