GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 ホースフード 2インチ 100フィート
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーフードホース |
曲げ半径 | 8" |
色 | クリア |
カバー材質 | PVC |
直径内ホース | 2" |
ホースの長さ | 100ft。 |
直径外のホース | 2.31 " |
内部径 | 2" |
長さ | 100ft。 |
マックス。 圧力 | 79のプサイ |
最大真空 | 29.0インチ水銀 |
外径 | 2-5 / 16」 |
強化 | PVCらせん |
安全係数 | 3:1 |
温度。 範囲 | -15から158 F |
チューブ材質 | PVC |
タイプ | バルク |
作動圧力 | 79 PSI |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 95.25 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。