GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W235 ウォッシュダウン ホース 3/4 インチ 50 フィート ホワイト
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンホース |
曲げ半径 | 8" |
色 | ホワイト |
カップリング材料 | 真鍮 |
カバー材質 | Microbanを使用したEPDM |
付属品 | 3/4 "M x F GHT |
直径内ホース | 3 / 4 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
直径外のホース | 1.17 " |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 50ft。 |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
外径 | 1 11 / 64 " |
強化 | テキスタイル強化 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から200 F |
チューブ材質 | EPDM |
タイプ | 結合アセンブリ |
作動圧力 | 300のプサイ |
船の重量(kg) | 10.1 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 47.5 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。