入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スチームクリーナー・高圧洗浄機用ホース |
色 | ブラック |
構造 | ワンワイヤーブレード |
フィッティングサイズ | 3/8 "(M)NPT x 3/8"(M)NPT |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 30ft。 |
直径外のホース | 0.69 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
マックス。 温度 | 325度F |
安全係数 | 10:1 |
船の重量(kg) | 3.67 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 3917390010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。