GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT7 食品ホース 内径 4 インチ x 100 フィート 透明 35 Psi
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フードホース |
曲げ半径 | 11 " |
色 | クリア |
カバー材質 | PVC |
直径内ホース | 4" |
ホースの長さ | 100ft。 |
直径外のホース | 4.68 " |
内部径 | 4" |
長さ | 100ft。 |
マックス。 圧力 | 35のプサイ |
最大真空 | 29.0インチ水銀 |
外径 | 4-11 / 16」 |
強化 | ワイヤーが埋め込まれた硬質PVCヘリックス |
安全係数 | 3:1 |
温度。 範囲 | -15から158 F |
チューブ材質 | PVC |
タイプ | バルク |
作動圧力 | 35 PSI |
船の重量(kg) | 73.8 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 167.64 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。