GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL7 エア ホース プッシュオン 内径 1/4 インチ x 250 フィート 赤
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | レッド |
カバー材質 | カーブリンラバー |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 250ft。 |
直径外のホース | 0.5 " |
内部径 | 1 / 4 " |
長さ | 250ft。 |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
最大 作動圧力 | 400 PSI |
外径 | 1 / 2 " |
強化 | シングルテキスタイルブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | -40から200 F |
チューブ材質 | ブナ-Nビニール |
タイプ | バルクプッシュオン |
船の重量(kg) | 11.86 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 4009310000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 色 | カバー材質 | 最大 作動圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | 直径内ホース | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLL4 | 400のプサイ | ブラック | カーブリンラバー | 400 PSI | 1 / 2 " | -40から200 F | 1 / 4 " | 250ft。 | ¥172,392 | ||
1ZLL5 | 400のプサイ | グレー | カーブリンラバー | 400 PSI | 1 / 2 " | -40から200 F | 1 / 4 " | 250ft。 | ¥189,615 | ||
1ZLL6 | 400のプサイ | グリーン | カーブリンラバー | 400 PSI | 1 / 2 " | -40から200 F | 1 / 4 " | 250ft。 | ¥183,281 | ||
1ZLL8 | 400のプサイ | ブラック | カーブリンラバー | 400 PSI | 43 / 64 " | -40から200 F | 3 / 8 " | 250ft。 | ¥188,432 | ||
1ZLL9 | 400のプサイ | グレー | カーブリンラバー | 400 PSI | 43 / 64 " | -40から200 F | 3 / 8 " | 250ft。 | ¥181,855 | ||
1ZLN1 | 400のプサイ | グリーン | カーブリンラバー | 400 PSI | 43 / 64 " | -40から200 F | 3 / 8 " | 250ft。 | ¥181,855 | ||
1ZLN2 | 400のプサイ | レッド | カーブリンラバー | 400 PSI | 43 / 64 " | -40から200 F | 3 / 8 " | 250ft。 | ¥188,432 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。