入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーバーヘッドドアホルダー |
アームタイプ | ロッド |
ドアオープニング | 39-1 / 16インチから45インチ |
終了 | ステンレス鋼 |
ホルダータイプ | 停止のみ |
材料 | ステンレス鋼 |
最大ドア開口部 | 110度 |
装着タイプ | 表面 |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
704HSP28 | サテンステンレス鋼 | 鋼/真ちゅう | ¥62,689 | ||
704SSP28 | サテンステンレス鋼 | 鋼/真ちゅう | ¥62,689 | ||
705HSP28 | サテンステンレス鋼 | 鋼/真ちゅう | ¥62,691 | ||
705SUS28 | サテンステンレス鋼 | 鋼/真ちゅう | ¥62,827 | ||
904S-US32D | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥93,147 | ||
104S-US32D | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥92,095 | ||
105S-US32D | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ¥83,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。