GLEASON GR70041408 フラット電気ケーブル PVC 12/8c 1 フィートの長さ
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
アイテム価格 | フラット電気ケーブル |
アンプ | 23 |
色 | ブラック |
導体サイズ | 12 AWG |
コンダクター | 8 |
高さ | 0.26 " |
長さ | 1" |
温度。 範囲 | -40℃~+105℃ |
タイプ | PVCジャケット、600V |
重量/フィート | 0.34ポンド |
幅(Width) | 1.44 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 導体サイズ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR70041212 | 14 | 16 AWG | 0.225 " | 1.7 " | ¥2,027 | |
GR70041304 | 27 | 14 AWG | 0.24 " | 0.69 " | ¥726 | |
GR70041308 | 19 | 14 AWG | 0.24 " | 1.29 " | ¥2,086 | |
GR70041312 | 19 | 14 AWG | 0.24 " | 1.82 " | ¥2,613 | |
GR70041404 | 33 | 12 AWG | 0.26 " | 0.8 " | ¥1,079 | |
GR70041504 | 44 | 10 AWG | 0.29 " | 0.89 " | ¥1,761 | |
GR70041604 | 60 | 8 AWG | 0.375 " | 1.225 " | ¥2,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。