GLARO W-2042BK-SA-W 定置型リサイクルコンテナ各種 ブラック
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
アイテム価格 | リサイクルコンテナ |
容量 | 41ガロン。 |
色 | ブラック |
直径 | 20 " |
高さ | 30 " |
材料 | 鋼 |
開口部の数 | 1 |
リサイクル材 | さまざまな |
形状 | ラウンド |
トップ | Open |
トップデザイン | 漏斗 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 21.77 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 7310100050 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 容量 | 色 | 直径 | 高さ | 材料 | 開口部の数 | トップデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-1542SA-SA-R | 15 " | 23ガロン。 | シルバー | 15 " | 30 " | アルミニウム | 1 | Open | ¥151,608 | ||
M-1542BV-BV-R | 15 " | 23ガロン。 | ブラウン | 15 " | 30 " | 鋼 | 1 | Open | ¥130,281 | ||
MT-2032SA-SA-R / T | 20 " | 33ガロン。 | シルバー | 20 " | 31 " | アルミニウム | 2 | Open | ¥202,612 | ||
MT-2032BV-BV-R / T | 20 " | 33ガロン。 | ブラウン | 20 " | 31 " | 鋼 | 2 | Open | ¥189,588 | ||
MT-2032BK-SA-R / T | 20 " | 33ガロン。 | ブラック | 20 " | 31 " | 鋼 | 2 | Open | ¥178,752 | ||
M-1542BK-SA-R | 15 " | 23ガロン。 | ブラック | 15 " | 30 " | 鋼 | 1 | Open | ¥114,235 | ||
M-2042SA-SA-R | 20 " | 41ガロン。 | シルバー | 20 " | 30 " | アルミニウム | 1 | Open | ¥213,505 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。