GF PIPING SYSTEMS H0260400PG1000 PVC ダクト 4 インチ 10 フィート | AF2MRT 6VKT7

GEORG FISCHER H0260400PG1000Pvcダクト4インチ10フィート

アイテム:AF2MRT モデル:H0260400PG1000相互参照:6VKT7
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥24,868 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ダクトパイプ
直径4"
高さ4.5 "
長さ10ft。
材料PVC
アウトレット径4.5 "
タイプPVC
幅(Width)4.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 7.2
船高(cm)11.43
船の長さ(cm)304.8
船幅(cm)11.43
HSコード3917230000
原産国US

商品の詳細:

  • 特別な機能:華氏140度の最高温度
  • サブブランド:HARVEL

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GEORG FISCHER H0260400PG1000Pvcダクト4インチ10フィート
¥24,868 /単価