入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 210度F |
パイプサイズ | 2" |
スケジュール | 80 |
UPC | 999569919383 |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
9857-375-005 | ソケットxソケット | 1 / 2 " | ¥3,438 | |
9857-375-007 | ソケットxソケット | 3 / 4 " | ¥3,455 | |
9857-375-010 | ソケットxソケット | 1" | ¥3,965 | |
9857-375-012 | ソケットxソケット | 1.25 " | ¥8,636 | |
9857-375-015 | ソケットxソケット | 1.5 " | ¥7,905 | |
9857-375-020 | ソケットxソケット | 2" | ¥13,619 | |
9897-375-005 | ソケットxソケット | 1 / 2 " | ¥3,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。