入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ヘッドプラグ |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
接続タイプ | MNPT |
マックス。 圧力 | 187 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 210度F |
パイプサイズ | 3" |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。