定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GF PIPING SYSTEMS 9837-250 レデューサー ブッシュ CPVC 80 2 x 1-1/4 インチ | AE9WDD 6MW90

GEORG FISCHER 9837-250レデューサーブッシングCpvc80 2 x 1-1 / 4インチ

在庫あり
アイテム:AE9WDD モデル:9837-250相互参照:6MW90

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,148 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレデューサーブッシング
ボディ材質CPVC
グレー
接続タイプスピゴット×ソケット
マックス。 圧力404 psi @ 73度F
マックス。 温度210度F
パイプサイズ2 "x 1-1 / 4"
スケジュール80

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)6.86
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)6.86
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプマックス。 圧力パイプサイズ価格
GF PIPING SYSTEMS 9837-073 レデューサー ブッシュ CPVC 80 1/2 x 3/8 インチ | AB3UYR 1VGP2 9837-073スピゴット×ソケット848 psi @ 73度F1 / 2 "x 3 / 8"¥2,129
GF PIPING SYSTEMS 9837-209 レデューサー ブッシュ CPVC 80 1-1/2 x 1/2 インチ | AB3UYU 1VGP4 9837-209スピゴット×ソケット471 psi @ 73度F1-1/2" x 1/2"¥4,094
GF PIPING SYSTEMS 9837-338 レデューサー ブッシュ 3 x 2 インチ 375 Psi 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338スピゴット×ソケット375 psi @ 73度F3 "×2」¥9,458
GF PIPING SYSTEMS 9837-339 レデューサー ブッシュ CPVC 80 3 x 2-1/2 インチ | AB3UYY 1VGP8 9837-339スピゴット×ソケット375 psi @ 73度F3 "x 2-1 / 2"¥9,768
GF PIPING SYSTEMS 9837-420 レデューサー ブッシュ 4 x 2 インチ 324 Psi 73f | AB3UZA 1VGR1 9837-420スピゴット×ソケット324 psi @ 73度F4 "×2」¥10,399
GF PIPING SYSTEMS 9837-422 レデューサー ブッシュ 4 x 3 インチ 324 Psi 73f | AB3UZC 1VGR3 9837-422スピゴット×ソケット324 psi @ 73度F4 "×3」¥10,580
GF PIPING SYSTEMS 9838-338 レデューサー ブッシュ 3 x 2 インチ 187 Psi 73f | AB3UZE 1VGR5 9838-338スピゴット×FNPT187 psi @ 73度F3 "×2」¥26,041

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GEORG FISCHER 9837-250レデューサーブッシングCpvc80 2 x 1-1 / 4インチ
¥5,148 /単価