定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GF PIPING SYSTEMS 849-040 プラグ 4 インチ スピゴット PVC | AF7RBE 22JY90

GEORG FISCHER 849-040プラグ4インチスピゴットPVC

在庫あり
アイテム:AF7RBE モデル:849-040相互参照:22JY90

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,566 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプラグ
ボディ材質PVC
グレー
接続タイプスピゴット
グリーン認証またはその他の認定RoHS対応
マックス。 圧力華氏150度で73psi
マックス。 温度140度F
パイプサイズ4"
スケジュール80

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)37.16
船幅(cm)27.94
HSコード3917400000

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ価格
GF PIPING SYSTEMS 849-005 プラグ 1/2 インチ スピゴット PVC | AF7RAZ 22JY85 849-0051 / 2 "¥799
GF PIPING SYSTEMS 849-007 プラグ 3/4 インチ スピゴット PVC | AF7RBA 22JY86 849-0073 / 4 "¥879
GF PIPING SYSTEMS 849-010 プラグ 1 インチ スピゴット PVC | AF7RBB 22JY87 849-0101"¥979
GF PIPING SYSTEMS 849-015 プラグ 1-1/2 インチ スピゴット PVC | AF7RBC 22JY88 849-0151.5 "¥1,345
GF PIPING SYSTEMS 849-020 プラグ 2 インチ スピゴット PVC | AF7RBD 22JY89 849-0202"¥1,746

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GEORG FISCHER 849-040プラグ4インチスピゴットPVC
¥9,566 /単価