入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
ボディ材質 | PVC |
色 | グレー |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 華氏235度で73psi |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
829-025 | ソケットxソケット | 華氏425度で73psi | 2.5 " | 80 | ¥4,683 | |
829-030 | ソケットxソケット | 華氏375度で73psi | 3" | 80 | ¥4,987 | |
829-040 | ソケットxソケット | 華氏324度で73psi | 4" | 80 | ¥6,168 | |
830-025 | FNPT×FNPT | 華氏212度で73psi | 2.5 " | 80 | ¥9,549 | |
830-030 | FNPT×FNPT | 華氏187度で73psi | 3" | 80 | ¥10,119 | |
829-005 | ソケットxソケット | 華氏848度で73psi | 1 / 2 " | 80 | ¥850 | |
829-007 | ソケットxソケット | 華氏688度で73psi | 3 / 4 " | 80 | ¥1,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。