入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチツール |
ブレードタイプ | 鋸歯状 |
閉じた長さ | 4.5 " |
ハンドルの色 | ナチュラル |
開いた長さ | 6.75 " |
ロッキング | 有り |
材料 | ステンレス鋼 |
関数の数 | 12 |
ツールの数 | 12 |
片手操作 | 有り |
オープニングアクション | フリックオープン |
シース素材 | 弾道布 |
ツールアクセス | 内部 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8211100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シース素材 | ブレードタイプ | 閉じた長さ | ハンドルの色 | 開いた長さ | ロッキング | 材料 | 関数の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07500 | ナイロン | ファインエッジと鋸歯状 | 4.875 " | ナチュラル | 6.375 " | 有り | ステンレス鋼 | 15 | ¥20,208 | ||
22-41470 | ナイロン | 部分的に鋸歯状 | 4 59 / 64 " | ビーズブラスト | 6.625 " | 有り | ステンレス鋼 | 15 | ¥26,889 | ||
07400 | ナイロン | ファインエッジ | 5" | ブラック | 6.5 " | 有り | ステンレス鋼 | 12 | ¥42,323 | ||
22-41471 | ナイロン | ファインエッジと鋸歯状 | 4" | チタングレー | 6.5 " | 有り | ステンレス鋼 | 14 | ¥12,040 | ||
47563 | - | 鋸歯状 | 5.125 " | ナチュラル | 6.5 " | 有り | ステンレス鋼 | 14 | ¥22,136 | ||
31-000021 | 含まれておりません | ファインエッジと鋸歯状 | 2.375 " | ブラック | 4" | いいえ | ステンレス鋼 | 10 | ¥5,146 | ||
47530 | 弾道布 | 鋸歯状 | 5.125 " | ナチュラル | 6.5 " | 有り | ステンレス鋼 | 14 | ¥17,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。