アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | PVC |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | ASTM |
接続タイプ | ハブ |
マックス。 圧力 | 華氏100度で180psi |
マックス。 温度 | 180度F |
穴の数 | 3 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3917400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。