入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サニタリーエルボー、90度 |
ボディ材質 | PVC |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | ASTM |
接続タイプ | ハブ |
マックス。 温度 | 冷水のみ |
穴の数 | 0 |
パイプサイズ | 6" |
UPC | 385610172058 |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 17.15 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3917400000 |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
42830 | 3" | ¥771 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。