入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 従量制の表面電源コンセント |
アンプ | 20 |
深さ | 5.187 " |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
高さ | 7.125 " |
材料 | 鋼 |
保護 | なし |
レセプタクルタイプ | 5-20R2GFCI |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 高さ | 保護 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U010 | 20 | 7.125 " | なし | 120 | 5.75 " | ¥25,625 | ||
U010010 | 20 | 7.125 " | なし | 120 | 5.75 " | ¥27,055 | ||
U010C010 | 20 | 9.125 " | 20A1極サーキットブレーカ | 120 | 7.25 " | ¥56,954 | ||
U010S010GRP | 20 | 7.125 " | なし | 120 | 5.75 " | ¥32,232 | ||
U011010 | 20 | 7.125 " | なし | 120 | 5.75 " | ¥34,864 | ||
U011C010 | 70 | 14.375 " | (2)20A1極サーキットブレーカ | 120/240 | 7.25 " | ¥100,329 | ||
U012010 | 20 | 7.125 " | なし | 120 | 5.75 " | ¥38,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。