GENERAL ELECTRIC THLC436350WLサーキットブレーカフィードスルー350アンペア600vac3p 200kaic @ 480v
アイテム:AG8VZN
モデル:THLC436350WL
¥803,637 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 200kAIC @ 480V |
アンプ | 350A |
フレーム型 | THLC4 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
THLC436250WL | 250A | ¥772,727 | 見積依頼
|
THLC436300WL | 300A | ¥865,454 | 見積依頼
|
THLC436400WL | 400A | ¥803,637 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。