GENERAL ELECTRIC TED136YT150モールドケースサーキットブレーカ、14kAIC @ 480V、150A、3極
アイテム:CE6KED
モデル: TED136YT150
¥179,030 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアサーキットブレーカ |
アンプ | 150 |
フレーム型 | TED |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600 |
電圧タイプ | AC |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.7 |
プロダクト | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TED113040 | 40 | 1 | 277 | ¥45,512 | 見積依頼
| |
TED113080 | 80 | 1 | 277 | ¥47,699 | 見積依頼
| |
TED113090 | 90 | 1 | 277 | ¥47,699 | 見積依頼
| |
TED124Y100 | 100 | 2 | 480 | - | 見積依頼
| |
TED124YT100 | - | - | - | ¥86,833 | 見積依頼
| |
TED134010WL | 10 | 3 | 480 | ¥97,759 | 見積依頼
| |
TED134015WL | 15 | 3 | 480 | ¥115,110 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。